Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillbürste "Clean", silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Grillbürste "Clean", silber/schwarz
Artikelbild Grillbürste "Clean", silber/schwarz
Detailansicht Grillbürste "Clean", silber/schwarz
Grillbürste "Clean", silber/schwarz
Imagebild Grillbürste "Clean", silber/schwarz
Grillbürste "Clean", silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01869021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01869021-00000
EAN/GTIN:
     4024869345252
Suchbegriffe:
Grill-Bürste
Grillbürste
grill bürste
Mittels der dreieckigen Edelstahlbürste wird der Grillrost einfach und effektiv von verbranntem Fett und anderen Rückständen gereinigt. Für alle Grillarten geeignet. Mit strapazierfähigen Edelstahlborsten, Kunststoffgriff und Lederschlaufe zum praktischen Befestigen direkt am Grill.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
silber
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,103 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.