| |
|
| Artikel-Nr.: 7702-01878021-00000 Herst.-Nr.: 01878021-00000 EAN/GTIN: 4024869345177 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige Trinkflasche mit Bügelverschluss im eleganten Design aus einwandigem Edelstahl macht beim Wandern, Sport und im Büro eine gute Figur. Füllmenge: 850 ml. Weitere Informationen: | | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 270 mm | Durchmesser: | 73 mm | Hauptfarbe: | silber | Material: | Metall/Edelstahl | Gewicht: | 0,236 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche edelstahl, sport trinkflasche, 01878, Bügelverschlussflasche, Trinkbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Gefäß, Outdoor-Trinkflasche |
| | |
| |