Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käseschneidbrett "Bergamo", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Käseschneidbrett "Bergamo", natur
Artikelbild Käseschneidbrett "Bergamo", natur
Detailansicht Käseschneidbrett "Bergamo", natur
Käseschneidbrett "Bergamo", natur
Imagebild Käseschneidbrett "Bergamo", natur
Artikel-Nr.:
     7702-01896014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01896014-00000
EAN/GTIN:
     4024869354186
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Say cheese! 5-teiliges Käseschneidbrett aus Bambus mit magnetischer Halterung für 4 Käsemesser in unterschiedlichen Ausführungen. Inklusive Käsegabel, Parmesanmesser, Weichkäsemesser und Käsespaten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,600 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.