| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-01904014-00000 Herst.-Nr.: 01904014-00000 EAN/GTIN: 4024869348376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium Schneidbrett aus natürlich antibakteriellem Bambusholz in handlicher Größe. Professionell, langlebig und widerstandsfähig. Zudem umweltfreundlich, da Bambus zu den schnell nachwachsenden Rohstoffen zählt. Ein Highlight ist das clevere Design mit abgeschrägten Kanten zum leichten Anheben des Schneidbretts. Perfekt geeignet für Profi- und Hobbyköche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 330 mm | Breite: | 230 mm | Höhe: | 20 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | natur | Material: | Holz/Bambus | Gewicht: | 1,000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |