| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-02009014-00000 Herst.-Nr.: 02009014-00000 EAN/GTIN: 4024869376843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Schneidbrett in Form eines Paddels aus Bambus ist mit Sojabohnenöl veredelt, wodurch es äußerst robust und ideal für alle Lebensmittel geeignet ist. Das 12 mm starke Hartholzbrett mit elegantem Griff und Griffloch macht auch als Servierplatte eine gute Figur und lässt sich gut und platzsparend aufbewahren. Größe: 45 x 21 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 450 mm | Breite: | 210 mm | Höhe: | 12 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | natur | Material: | Holz/Bambus | Gewicht: | 0,630 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |