Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Kopenhagen", 500 ml, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Kopenhagen", 500 ml, silber
Artikelbild Trinkflasche "Kopenhagen", 500 ml, silber
Detailansicht Trinkflasche "Kopenhagen", 500 ml, silber
Trinkflasche "Kopenhagen", 500 ml, silber
Imagebild Trinkflasche "Kopenhagen", 500 ml, silber
Trinkflasche "Kopenhagen", 500 ml, silber
Artikel-Nr.:
     7702-02034021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02034021-00000
EAN/GTIN:
     4024869380307
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Die Trinkflasche aus Edelstahl hat nicht nur beim Sport eine überzeugende Performance. Sie lässt sich luftdicht und auslaufsicher verschließen und hält kühle Getränke länger frisch. Die Flasche verfügt über eine breite Öffnung für einfaches Befüllen, Ausgießen und Trinken und ist auch für kohlensäurehaltige Getränke gut geeignet. Mit der am Bambusdeckel befestigten Kordel kann man die Flasche bequem tragen und befestigen. Füllmenge: 500ml
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
63 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,130 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02034002-00000
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.