Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett "Kyoto", 37x18 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schneidbrett "Kyoto", 37x18 cm, natur
Artikelbild Schneidbrett "Kyoto", 37x18 cm, natur
Detailansicht Schneidbrett "Kyoto", 37x18 cm, natur
Schneidbrett "Kyoto", 37x18 cm, natur
Artikel-Nr.:
     7702-02045014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02045014-00000
EAN/GTIN:
     4024869382547
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Das Schneidbrett in Form eines Paddels aus Bambus ist mit Sojabohnenöl veredelt, wodurch es äußerst robust und ideal für alle Lebensmittel geeignet ist. Das 12 mm starke Hartholzbrett mit elegantem Griff und Griffloch macht auch als Servierplatte eine gute Figur und lässt sich gut und platzsparend aufbewahren. Größe: 37 x 18 cm
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,460 kg
Weitere Suchbegriffe: Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, holz brettchen, schneidbrett, 2045, Brotzeitbrettchen, Brotzeitbrett, Hackbrett, Küchenbrettchen, Küchenbrett, Servierbrett, Bambusbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.