| |
|
| Artikel-Nr.: 7702-02048003-00000 Herst.-Nr.: 02048003-00000 EAN/GTIN: 4024869383261 |
| |
|
| | |
| Dieses mit Gelperlen gefüllte rechteckige PVC-Kissen fühlt sich sowohl gekühlt als auch wohlig warm einfach gut an. Zum Kühlen einfach im Kühlschrank aufbewahren bis es benötigt wird. Für die Wärmefunktion für ca. 10 Minuten in 60°C warmes Wasser legen. Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Breite: | 80 mm | Höhe: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | blau | Material: | Kunststoff/PVC | Gewicht: | 0,100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, gelkompresse, 02048, gelkissen, handwärmer, taschenwärmer, wärmepads, taschenofen, abkühlung, klettverschluss |
| | |
| |