Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salz- und Pfeffermühlen-Set "Grind", natur/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Salz- und Pfeffermühlen-Set "Grind", natur/schwarz/weiß
Artikelbild Salz- und Pfeffermühlen-Set "Grind", natur/schwarz/weiß
Detailansicht Salz- und Pfeffermühlen-Set "Grind", natur/schwarz/weiß
Salz- und Pfeffermühlen-Set "Grind", natur/schwarz/weiß
Imagebild Salz- und Pfeffermühlen-Set "Grind", natur/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-02051014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02051014-00000
EAN/GTIN:
     4024869383995
Suchbegriffe:
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Pfeffer- und Salzstreuer
Salz- und Pfefferstreuer
Tauchen Sie ein in eine Welt der Geschmackserlebnisse mit unserem Salz- und Pfeffermühlen-Set. Die Mühlen-Körper sind aus nachhaltigem Bambus und passen damit perfekt in jede Küche. Das hochwertige Mahlwerk aus Keramik steht für Langlebigkeit und auch die Metallachse sorgt für Stabilität. Eine Besonderheit ist die anpassbare Körnung - perfekte Würzung für jedes Gericht!
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
163 mm
Durchmesser:
50 mm
Hauptfarbe:
natur
Nebenfarbe1:
schwarz/weiß
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,420 kg
Weitere Suchbegriffe: Pfeffer-Mühle, Pfeffermühle, Salz-Mühle, Salzmühle, pfeffermühle holz, pfeffer mühle, 02051, Salz, Pfeffer, Mühle, Essen, Würzen, salzig, Küche, Haushalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.