Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher "Palermo", 360 ml, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kaffeebecher "Palermo", 360 ml, creme
Artikelbild Kaffeebecher "Palermo", 360 ml, creme
Detailansicht Kaffeebecher "Palermo", 360 ml, creme
Kaffeebecher "Palermo", 360 ml, creme
Imagebild Kaffeebecher "Palermo", 360 ml, creme
Artikel-Nr.:
     7702-02106013-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02106013-00000
EAN/GTIN:
     4024869391211
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Der Kaffeebecher "Palermo" vereint Stil als auch Funktionalität und hält Getränke 2-3 Stunden lang warm. Mit einem Keramik-Innenbecher sowie einen Außenbecher und Deckel aus umweltfreundlichem RPET ist er hochwertig und gleichzeitig robust.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
82 mm
Hauptfarbe:
creme
Material:
Kunststoff/RPP + Keramik
Gewicht:
0,395 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02106002-00000
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.