Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohhut "Austin", natur/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Strohhut "Austin", natur/rot
Artikelbild Strohhut "Austin", natur/rot
Detailansicht Strohhut "Austin", natur/rot
Strohhut "Austin", natur/rot
Imagebild Strohhut "Austin", natur/rot
Artikel-Nr.:
     7702-02253014-00066
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02253014-00066
EAN/GTIN:
     4068556015530
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
freizeithut rot
Einmal Cowboy sein. Cooler Strohhut im Cowboylook mit Klettverschluss-Band für Ihre Werbeanbringung. Hutbänder in vielen weiteren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
350 mm
Durchmesser:
355 mm
Hauptfarbe:
natur
Nebenfarbe1:
rot
Material:
Stroh
Gewicht:
0,053 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02253014-00003
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
02253014-00020
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
02253014-00005
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
02253014-00006
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
02253014-00008
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
02253014-00007
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.