Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mint-Spender "Rechteck", transparent-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Mint-Spender "Rechteck", transparent-gelb
Artikelbild Mint-Spender "Rechteck", transparent-gelb
Imagebild Mint-Spender "Rechteck", transparent-gelb
Mint-Spender "Rechteck", transparent-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-04086204-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04086204-00000
EAN/GTIN:
     4024869514726
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Immer gut welche zu haben. Flachbox mit Bonbonspender. Deutsche Produktion mit Mint Bonbons gefüllt. Ohne Zucker, nachfüllbar. Lieferung ohne Druck.
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-gelb
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbonglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.406,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,8023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.922,96*
€ 3.478,3224
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 2.725,92*
€ 3.243,8448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.678,67*
€ 3.187,6173
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 2.549,58*
€ 3.034,0002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.482,89*
€ 2.954,6391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.434,35*
€ 2.896,8765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.406,90*
€ 2.864,211
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04086707-00000
ab € 2.403,57*
Ähnlich
elasto
04086706-00000
ab € 2.397,99*
Ähnlich
elasto
04086708-00000
ab € 2.401,80*
Ähnlich
elasto
04086705-00000
ab € 2.403,30*
Ähnlich
elasto
04086703-00000
ab € 2.394,48*
Ähnlich
elasto
04086717-00000
ab € 2.415,84*
Ähnlich
elasto
04086003-00000
ab € 2.397,54*
Ähnlich
elasto
04086004-00000
ab € 2.399,91*
Ähnlich
elasto
04086005-00000
ab € 2.415,66*
Ähnlich
elasto
04086009-00000
ab € 2.396,52*
Ähnlich
elasto
04086006-00000
ab € 2.397,09*
Ähnlich
elasto
04086010-00000
ab € 2.400,60*
Ähnlich
elasto
04086001-00000
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.