Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mint-Spender "Rechteck", flieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Mint-Spender "Rechteck", flieder
Artikelbild Mint-Spender "Rechteck", flieder
Imagebild Mint-Spender "Rechteck", flieder
Mint-Spender "Rechteck", flieder
Artikel-Nr.:
     7702-04086708-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04086708-00000
EAN/GTIN:
     4024869875674
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Immer gut welche zu haben. Flachbox mit Bonbonspender. Deutsche Produktion mit Mint Bonbons gefüllt. Ohne Zucker, nachfüllbar. Lieferung ohne Druck.
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
flieder
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbon glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.352,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,78404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.800,14*
€ 3.332,1666
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 2.602,50*
€ 3.096,975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.557,08*
€ 3.042,9252
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 2.492,37*
€ 2.965,9203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.430,33*
€ 2.892,0927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.379,36*
€ 2.831,4384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.352,12*
€ 2.799,0228
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04086707-00000
ab € 2.348,13*
Ähnlich
elasto
04086706-00000
ab € 2.344,14*
Ähnlich
elasto
04086705-00000
ab € 2.355,30*
Ähnlich
elasto
04086703-00000
ab € 2.353,14*
Ähnlich
elasto
04086717-00000
ab € 2.351,16*
Ähnlich
elasto
04086003-00000
ab € 2.334,48*
Ähnlich
elasto
04086004-00000
ab € 2.336,46*
Ähnlich
elasto
04086005-00000
ab € 2.349,99*
Ähnlich
elasto
04086009-00000
ab € 2.347,26*
Ähnlich
elasto
04086006-00000
ab € 2.349,33*
Ähnlich
elasto
04086204-00000
ab € 2.352,72*
Ähnlich
elasto
04086010-00000
ab € 2.336,85*
Ähnlich
elasto
04086001-00000
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.