Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mint-Spender "Herz", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Mint-Spender "Herz", weiß
Artikelbild Mint-Spender "Herz", weiß
Imagebild Mint-Spender "Herz", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04090001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04090001-00000
EAN/GTIN:
     4024869562338
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Eine Herzensangelegenheit. Flachbox mit Bonbonspender. Deutsche Produktion mit Mint Bonbons gefüllt. Ohne Zucker, nachfüllbar. Lieferung ohne Druck.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbon glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04090002-00000
ab € 2.717,16*
Ähnlich
elasto
04090003-00000
ab € 0,92*
Ähnlich
elasto
04090004-00000
ab € 2.717,79*
Ähnlich
elasto
04090005-00000
ab € 2.702,46*
Ähnlich
elasto
04090009-00000
ab € 2.700,39*
Ähnlich
elasto
04090006-00000
ab € 0,91*
Ähnlich
elasto
04090010-00000
ab € 2.718,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.