Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mint-Spender "Herz", standard-orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Mint-Spender "Herz", standard-orange
Artikelbild Mint-Spender "Herz", standard-orange
Imagebild Mint-Spender "Herz", standard-orange
Artikel-Nr.:
     7702-04090009-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04090009-00000
EAN/GTIN:
     4024869671825
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Eine Herzensangelegenheit. Flachbox mit Bonbonspender. Deutsche Produktion mit Mint Bonbons gefüllt. Ohne Zucker, nachfüllbar. Lieferung ohne Druck.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbon glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.711,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,90383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.374,46*
€ 4.015,6074
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 3.109,80*
€ 3.700,662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.050,04*
€ 3.629,5476
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 2.887,80*
€ 3.436,482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.813,22*
€ 3.347,7318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.751,03*
€ 3.273,7257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.711,49*
€ 3.226,6731
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04090002-00000
ab € 2.716,62*
Ähnlich
elasto
04090003-00000
ab € 0,92*
Ähnlich
elasto
04090004-00000
ab € 2.697,69*
Ähnlich
elasto
04090005-00000
ab € 2.712,15*
Ähnlich
elasto
04090006-00000
ab € 0,92*
Ähnlich
elasto
04090010-00000
ab € 2.706,75*
Ähnlich
elasto
04090001-00000
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.