Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Eiskratzer
>
Artikel
Eiskratzer "Dreieck", standard-orange
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-04227009-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
04227009-00000
EAN/GTIN:
4024869499016
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Der Extra-Handliche. Dreieckiger Eiskratzer mit Kratzzähnen und glatter Kratzkante.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,018 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,58*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,17179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,02*
€ 637,8638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,94*
€ 619,9186
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 426,22*
€ 507,2018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,10*
€ 477,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,26*
€ 464,4094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,58*
€ 408,8602
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eiskratzer "Dreieck", schwarz
elasto
04227002-00000
ab € 345,12*
Ähnlich
Eiskratzer "Dreieck", standard-blau PP
elasto
04227003-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
Eiskratzer "Dreieck", standard-gelb
elasto
04227004-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
Eiskratzer "Dreieck", standard-grün
elasto
04227005-00000
ab € 346,34*
Ähnlich
Eiskratzer "Dreieck", standard-rot
elasto
04227006-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
Eiskratzer "Dreieck", standard-silber
elasto
04227021-00000
ab € 344,66*
Ähnlich
Eiskratzer "Dreieck", weiß
elasto
04227001-00000
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen