Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Eiskratzer "Eishexe", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Eishexe", schwarz
Artikelbild Eiskratzer "Eishexe", schwarz
Imagebild Eiskratzer "Eishexe", schwarz
Eiskratzer "Eishexe", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04303002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04303002-00000
EAN/GTIN:
     4024869502006
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Ergonomisch geformt und stabil. Kunststoffeiskratzer mit glatter Kratzkante, Kratzzacken und handlichem Griff.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
107 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,055 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.111,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,11119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.445,89*
€ 1.720,6091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.416,94*
€ 1.686,1586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.258,00*
€ 1.497,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.161,76*
€ 1.382,4944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.111,19*
€ 1.322,3161
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04303003-00000
ab € 1,15*
Ähnlich
elasto
04303004-00000
ab € 1.104,18*
Ähnlich
elasto
04303006-00000
ab € 1,15*
Ähnlich
elasto
04303001-00000
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.