Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Eishexe", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Eishexe", standard-gelb
Artikelbild Eiskratzer "Eishexe", standard-gelb
Imagebild Eiskratzer "Eishexe", standard-gelb
Eiskratzer "Eishexe", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-04303004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04303004-00000
EAN/GTIN:
     4024869482803
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Ergonomisch geformt und stabil. Kunststoffeiskratzer mit glatter Kratzkante, Kratzzacken und handlichem Griff.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
107 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,055 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,15059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.512,30*
€ 1.799,637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.479,19*
€ 1.760,2361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.311,85*
€ 1.561,1015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.197,31*
€ 1.424,7989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.150,59*
€ 1.369,2021
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04303002-00000
ab € 1.145,91*
Ähnlich
elasto
04303003-00000
ab € 1,20*
Ähnlich
elasto
04303006-00000
ab € 1,20*
Ähnlich
elasto
04303001-00000
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.