Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", klein, standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", klein, standard-blau PP
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", klein, standard-blau PP
Imagebild Brotzeitdose "Wave", klein, standard-blau PP
Brotzeitdose "Wave", klein, standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05021003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05021003-00000
EAN/GTIN:
     4024869678428
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die kleine Box mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,074 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05021002-00000
ab € 2.280,80*
Ähnlich
elasto
05021004-00000
ab € 2.281,14*
Ähnlich
elasto
05021005-00000
ab € 2.281,78*
Ähnlich
elasto
05021006-00000
ab € 2.262,86*
Ähnlich
elasto
05021021-00000
ab € 2.274,60*
Ähnlich
elasto
05021010-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021603-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021604-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021605-00000
ab € 2.272,30*
Ähnlich
elasto
05021609-00000
ab € 2.271,40*
Ähnlich
elasto
05021606-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021001-00000
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.