Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", klein, trend-orange PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", klein, trend-orange PP
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", klein, trend-orange PP
Imagebild Brotzeitdose "Wave", klein, trend-orange PP
Brotzeitdose "Wave", klein, trend-orange PP
Artikel-Nr.:
     7702-05021609-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05021609-00000
EAN/GTIN:
     4024869678503
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die kleine Box mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-orange PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,074 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.271,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,1357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.828,84*
€ 3.366,3196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.749,68*
€ 3.272,1192
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.550,12*
€ 3.034,6428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.377,68*
€ 2.829,4392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.331,72*
€ 2.774,7468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.271,40*
€ 2.702,966
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05021002-00000
ab € 2.280,80*
Ähnlich
elasto
05021003-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021004-00000
ab € 2.281,14*
Ähnlich
elasto
05021005-00000
ab € 2.281,78*
Ähnlich
elasto
05021006-00000
ab € 2.262,86*
Ähnlich
elasto
05021021-00000
ab € 2.274,60*
Ähnlich
elasto
05021010-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021603-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021604-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021605-00000
ab € 2.272,30*
Ähnlich
elasto
05021606-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05021001-00000
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.