Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform "Herzen", standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiswürfelform "Herzen", standard-rot
Artikelbild Eiswürfelform "Herzen", standard-rot
Detailansicht Eiswürfelform "Herzen", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-05029006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05029006-00000
EAN/GTIN:
     4068556007924
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Flexible Form für 10 Eiswürfel in Herzform. Durch das weiche Material sind die fertigen Eiswürfel besonders leicht herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.262,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,13111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.046,96*
€ 6.005,8824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.940,98*
€ 5.879,7662
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.644,10*
€ 5.526,479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.311,18*
€ 5.130,3042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.264,24*
€ 5.074,4456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.262,22*
€ 5.072,0418
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05029003-00000
ab € 4.229,88*
Ähnlich
elasto
05029004-00000
ab € 4.258,26*
Ähnlich
elasto
05029005-00000
ab € 4.229,50*
Ähnlich
elasto
05029001-00000
ab € 4.239,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.