Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform "Rund", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiswürfelform "Rund", weiß
Artikelbild Eiswürfelform "Rund", weiß
Detailansicht Eiswürfelform "Rund", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05030001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05030001-00000
EAN/GTIN:
     4068556008419
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Kunststoff-Form für 10 zylindrische Eiswürfel. Durch das weiche, aber trotzdem stabile Material lässt sich das Wasser in die Formen einfach einfüllen und die fertigen Eiswürfel besonders leicht herausnehmen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42.420,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 2,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42.602,40*
€ 50.696,856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42.492,80*
€ 50.566,432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42.420,00*
€ 50.479,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.