Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Pflaster Box", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", weiß
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", weiß
Detailansicht Notfall-Set "Pflaster Box", weiß
Notfall-Set "Pflaster Box", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05091001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05091001-00000
EAN/GTIN:
     4024869539989
Suchbegriffe:
Pflasterbox
Pflasterset
Pflastersortiment
Verbandkasten
Extra flache Box mit 4 x 2-er Pflastern
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,024 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05091707-00000
ab € 5.838,50*
Ähnlich
elasto
05091002-00000
ab € 5.826,05*
Ähnlich
elasto
05091003-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05091004-00000
ab € 5.815,75*
Ähnlich
elasto
05091005-00000
ab € 5.851,75*
Ähnlich
elasto
05091009-00000
ab € 5.832,70*
Ähnlich
elasto
05091006-00000
ab € 1,21*
Ähnlich
elasto
05091010-00000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.