Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Pflaster Box", standard-orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", standard-orange
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", standard-orange
Detailansicht Notfall-Set "Pflaster Box", standard-orange
Notfall-Set "Pflaster Box", standard-orange
Artikel-Nr.:
     7702-05091009-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05091009-00000
EAN/GTIN:
     4024869532188
Suchbegriffe:
Pflasterbox
Pflasterset
Pflastersortiment
Verbandkasten
Extra flache Box mit 4 x 2-er Pflastern
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,024 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.842,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,16855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.458,50*
€ 7.685,615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.005,90*
€ 7.147,021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.904,00*
€ 7.025,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.847,10*
€ 6.958,049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.842,75*
€ 6.952,8725
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05091707-00000
ab € 5.838,50*
Ähnlich
elasto
05091002-00000
ab € 5.826,05*
Ähnlich
elasto
05091003-00000
ab € 1,19*
Ähnlich
elasto
05091004-00000
ab € 5.815,75*
Ähnlich
elasto
05091005-00000
ab € 5.820,35*
Ähnlich
elasto
05091006-00000
ab € 1,21*
Ähnlich
elasto
05091010-00000
ab € 1,20*
Ähnlich
elasto
05091001-00000
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.