Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Travelbox "First Aid", weiß/trend-rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Travelbox "First Aid", weiß/trend-rot PP
Artikelbild Travelbox "First Aid", weiß/trend-rot PP
Detailansicht Travelbox "First Aid", weiß/trend-rot PP
Travelbox "First Aid", weiß/trend-rot PP
Artikel-Nr.:
     7702-05115000-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05115000-00000
EAN/GTIN:
     4024869886137
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandkasten weiß
verbandskästen
Quadratische, praktische Box aus Kunststoff mit Klickverschluss, der sich auch ganz leicht mit einer Hand öffnen lässt. Befüllt mit 10x 2er Pflastersets und 1 Hygienetuch.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe1:
trend-rot PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,058 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05115001-00000
ab € 6.164,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.