Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Travelbox "First Aid", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Travelbox "First Aid", weiß
Artikelbild Travelbox "First Aid", weiß
Detailansicht Travelbox "First Aid", weiß
Travelbox "First Aid", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05115001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05115001-00000
EAN/GTIN:
     4024869213858
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandkasten weiß
verbandskästen
Quadratische, praktische Box aus Kunststoff mit Klickverschluss, der sich auch ganz leicht mit einer Hand öffnen lässt. Befüllt mit 10x 2er Pflastersets und 1 Hygienetuch.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,058 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.164,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 2,46584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.700,55*
€ 7.973,6545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.311,40*
€ 7.510,566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.225,45*
€ 7.408,2855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.185,05*
€ 7.360,2095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.164,60*
€ 7.335,874
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05115000-00000
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.