Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenhalter "Store", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Flaschenhalter "Store", weiß
Artikelbild Flaschenhalter "Store", weiß
Detailansicht Flaschenhalter "Store", weiß
Imagebild Flaschenhalter "Store", weiß
Flaschenhalter "Store", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05120001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05120001-00000
EAN/GTIN:
     4024869137574
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Flaschenhalter (Gastronomie)
Gastro-Flaschenhalter
Für Dosen und Becher von 0,2 bis 0,5 Liter. Umfang variabel. Geeignet für nahezu alle Autotypen. Zum Einhängen.
Weitere Informationen:
Länge:
73 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
130 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,025 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,46466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.166,12*
€ 1.387,6828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.136,28*
€ 1.352,1732
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.068,12*
€ 1.271,0628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 996,66*
€ 1.186,0254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 973,10*
€ 1.157,989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 929,32*
€ 1.105,8908
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05120002-00000
ab € 936,76*
Ähnlich
elasto
05120003-00000
ab € 0,47*
Ähnlich
elasto
05120004-00000
ab € 929,58*
Ähnlich
elasto
05120005-00000
ab € 931,46*
Ähnlich
elasto
05120009-00000
ab € 935,68*
Ähnlich
elasto
05120006-00000
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.