Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenhalter "Store", standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Flaschenhalter "Store", standard-blau PP
Artikelbild Flaschenhalter "Store", standard-blau PP
Detailansicht Flaschenhalter "Store", standard-blau PP
Imagebild Flaschenhalter "Store", standard-blau PP
Flaschenhalter "Store", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05120003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05120003-00000
EAN/GTIN:
     4024869137611
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Flaschenhalter (Gastronomie)
Gastro-Flaschenhalter
Für Dosen und Becher von 0,2 bis 0,5 Liter. Umfang variabel. Geeignet für nahezu alle Autotypen. Zum Einhängen.
Weitere Informationen:
Länge:
73 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
130 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,025 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05120002-00000
ab € 936,76*
Ähnlich
elasto
05120004-00000
ab € 929,58*
Ähnlich
elasto
05120005-00000
ab € 931,46*
Ähnlich
elasto
05120009-00000
ab € 935,68*
Ähnlich
elasto
05120006-00000
ab € 0,47*
Ähnlich
elasto
05120001-00000
ab € 929,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.