Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher "Tumble", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkbecher "Tumble", transparent
Artikelbild Trinkbecher "Tumble", transparent
Imagebild Trinkbecher "Tumble", transparent
Trinkbecher "Tumble", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-05133010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05133010-00000
EAN/GTIN:
     4024869028889
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Der Kurze, der einiges aushält. Edles Schnapsglas aus stabilem und angenehm glattem Kunststoff. Praktisch mit 0,25 Liter Markierung als Prägung.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
85 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/SAN
Gewicht:
0,078 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05133002-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133003-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133004-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133006-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133603-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133604-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133605-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133609-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133606-00000
ab € 1,09*
Ähnlich
elasto
05133001-00000
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.