Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Break", standard-silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Break", standard-silber
Artikelbild Vorratsdose "Break", standard-silber
Detailansicht Vorratsdose "Break", standard-silber
Artikel-Nr.:
     7702-05230021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05230021-00000
EAN/GTIN:
     4024869883082
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktische Vorratsbox. Hält Ihre Brotzeit oder andere Lebensmittel lange frisch. Mit 1 Klickverschluss. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
153 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-silber
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,060 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.631,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,8158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.056,20*
€ 2.446,878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.006,56*
€ 2.387,8064
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.895,10*
€ 2.255,169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.711,78*
€ 2.037,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.676,80*
€ 1.995,392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.631,60*
€ 1.941,604
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05230705-00000
ab € 1.629,10*
Ähnlich
elasto
05230506-00000
ab € 1.616,46*
Ähnlich
elasto
05230003-00000
ab € 0,82*
Ähnlich
elasto
05230006-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
05230010-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
05230603-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
05230604-00000
ab € 1.624,20*
Ähnlich
elasto
05230605-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
05230609-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
05230606-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
05230001-00000
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.