Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Pausen-Box", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Pausen-Box", transparent
Artikelbild Vorratsdose "Pausen-Box", transparent
Detailansicht Vorratsdose "Pausen-Box", transparent
Vorratsdose "Pausen-Box", transparent
Imagebild Vorratsdose "Pausen-Box", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-05244010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05244010-00000
EAN/GTIN:
     4024869576281
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Take a Break! Schicke Pausenbox mit Klickverschluss und praktischer Trennwand. In vielen Farben erhältlich und bestens für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
69 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05244705-00000
ab € 1,47*
Ähnlich
elasto
05244003-00000
ab € 1,47*
Ähnlich
elasto
05244004-00000
ab € 1,46*
Ähnlich
elasto
05244006-00000
ab € 1,46*
Ähnlich
elasto
05244603-00000
ab € 1,46*
Ähnlich
elasto
05244604-00000
ab € 1,47*
Ähnlich
elasto
05244606-00000
ab € 1,46*
Ähnlich
elasto
05244001-00000
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.