Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Snack-Box", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Snack-Box", transparent
Artikelbild Vorratsdose "Snack-Box", transparent
Imagebild Vorratsdose "Snack-Box", transparent
Vorratsdose "Snack-Box", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-05247010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05247010-00000
EAN/GTIN:
     4024869431085
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Ideal für eine leckere Brotzeit. Flache Box mit 2 Klickverschlüssen. In vielen verschiedenen Farben erhältlich. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,116 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05247003-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05247004-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05247005-00000
ab € 2.726,60*
Ähnlich
elasto
05247006-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05247603-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05247604-00000
ab € 2.727,22*
Ähnlich
elasto
05247605-00000
ab € 2.718,42*
Ähnlich
elasto
05247609-00000
ab € 2.726,28*
Ähnlich
elasto
05247606-00000
ab € 2.728,10*
Ähnlich
elasto
05247001-00000
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.