Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Carry", trend-grün PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Carry", trend-grün PP
Artikelbild Vorratsdose "Carry", trend-grün PP
Artikel-Nr.:
     7702-05269605-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05269605-00000
EAN/GTIN:
     4024869880388
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktische Brotzeitdose mit Griff und Klappdeckel mit Schnappverschluss. Im Deckel sind 2 Halterungen für das passende Besteck integriert (05274, Box inkl. Besteck). Die Box ist komplett aus Kunststoff gefertigt.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-grün PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.766,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,88311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.282,02*
€ 5.095,6038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.188,24*
€ 4.984,0056
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.974,56*
€ 4.729,7264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.872,64*
€ 4.608,4416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.803,94*
€ 4.526,6886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.766,22*
€ 4.481,8018
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05269705-00000
ab € 3.786,30*
Ähnlich
elasto
05269003-00000
ab € 3.779,92*
Ähnlich
elasto
05269004-00000
ab € 3.776,56*
Ähnlich
elasto
05269005-00000
ab € 3.783,86*
Ähnlich
elasto
05269006-00000
ab € 3.762,18*
Ähnlich
elasto
05269603-00000
ab € 3.767,18*
Ähnlich
elasto
05269604-00000
ab € 3.776,28*
Ähnlich
elasto
05269609-00000
ab € 3.763,06*
Ähnlich
elasto
05269606-00000
ab € 3.788,48*
Ähnlich
elasto
05269001-00000
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.