Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Brotdose
>
Artikel
Vorratsdose "Universal-Box" groß, standard-rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05302006-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05302006-00000
EAN/GTIN:
4024869180204
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Frischhaltebox in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Mikrowellengeeignet bis zu +120°C, sowie für den Gefrierschrank bis -20°C verwendbar. Mit Deckel und 2 praktischen Haltegriffen. Füllmenge: 1,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
233 mm
Breite:
162 mm
Höhe:
77 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,261 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Haushalts-Gefrierbehälter
,
Haushalts-Gefrierboxen
,
Haushalts-Gefrierdosen
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
brotdose rot
,
brot dose
,
brotdose 1,5 l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.077,68*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,07768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.482,38*
€ 6.524,0322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.416,35*
€ 6.445,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.095,54*
€ 6.063,6926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.077,68*
€ 6.042,4392
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorratsdose "Universal-Box" groß, berry
elasto
05302215-00000
ab € 5.053,48*
Ähnlich
Vorratsdose "Universal-Box" groß, standard-gelb
elasto
05302004-00000
ab € 5.077,95*
Ähnlich
Vorratsdose "Universal-Box" groß, teal
elasto
05302320-00000
ab € 5.071,46*
Ähnlich
Vorratsdose "Universal-Box" groß, weiß
elasto
05302001-00000
ab € 5.060,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen