Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Kühlgefäße
>
Flaschenkühler
>
Flaschenkühler Ersatzakku
>
Artikel
Kühlakku "Freeze", blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05423003-00001
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05423003-00001
EAN/GTIN:
4024869249215
Suchbegriffe:
Flaschenkühler Ersatzakku
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Ideal für heiße Tage. Flacher Kühlakku aus Kunststoff mit spezieller Flüssigkeit gefüllt, der genau in die Vorratsdose "Schoolbox" (05236) passt. Einfach vor Gebrauch für mehrere Stunden in den Gefrierschrank legen und dann auf den Boden der Box legen. So bleibt jede Brotzeit länger frisch. Immer wieder verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
142 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Kunststoff/Polyethylen
Gewicht:
0,172 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kühlelement
,
Kühlspeicher
,
flaschenkühler ersatzakku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.140,00*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 1,414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14.453,40*
€ 17.199,546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.357,90*
€ 17.085,901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.169,80*
€ 16.862,062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14.140,00*
€ 16.826,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kühlakku "Freeze", rot
elasto
05423006-00001
ab € 14.140,00*
Ähnlich
Kühlakku "Freeze", weiß
elasto
05423001-00001
ab € 14.140,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen