Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift "Black", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bleistift "Black", schwarz
Artikelbild Bleistift "Black", schwarz
Detailansicht Bleistift "Black", schwarz
Bleistift "Black", schwarz
Imagebild Bleistift "Black", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-06259002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06259002-00000
EAN/GTIN:
     4024869413296
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Den braucht jeder irgendwann einmal. Runder Bleistift mit schwarzer Lackierung. Minenhärte HB. Sonderfarben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
176 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
7 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Holz
Gewicht:
0,005 kg
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1955*
€ 0,2326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1695*
€ 0,2017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,1874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1245*
€ 0,1482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.