Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Tool "Legend", schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Multi Tool "Legend", schwarz/blau
Artikelbild Multi Tool "Legend", schwarz/blau
Detailansicht Multi Tool "Legend", schwarz/blau
Multi Tool "Legend", schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7702-06349414-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06349414-00001
EAN/GTIN:
     4024869973912
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Ein Werkzeug, 8 Funktionen. Robustes Multi-Tool mit 2 Sägen, Zange, Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, Feile, Flaschenöffner, Dosenöffner und Messer. Einzeln verpackt im Nylonetui.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz/blau
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,240 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
06349012-00000
ab € 8,08*
Ähnlich
elasto
06349002-00000
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.