Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett "Woody" Rund, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schneidbrett "Woody" Rund, natur
Artikelbild Schneidbrett "Woody" Rund, natur
Imagebild Schneidbrett "Woody" Rund, natur
Schneidbrett "Woody" Rund, natur
Artikel-Nr.:
     7702-06740014-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     06740014-00002
EAN/GTIN:
     4024869219058
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Das Runde. 13 mm starkes Schneid- oder Brotzeitbrett. Mit gefräster Rille am Rand gegen Herunterfließen von Flüssigkeiten. Ausschließlich von Hand spülen.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
230 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Buchenholz
Gewicht:
0,455 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.