Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wimpelkette "Deutschland", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Wimpelkette "Deutschland", Deutschland-Farben
Artikelbild Wimpelkette "Deutschland", Deutschland-Farben
Detailansicht Wimpelkette "Deutschland", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-07188022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07188022-00000
EAN/GTIN:
     4068556008259
Suchbegriffe:
Wimpel
Wimpelkette
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande
Zum Dekorieren das perfekte Accessoire. 5 m lange Kette mit 12 dreieckigen Wimpeln (20 x 30 cm), die horizontale Streifen in schwarz, rot und gelb haben.
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: Wimpelketten, wimpel girlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.