Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportbeutel "Trikot" Deutschland, Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sportbeutel "Trikot" Deutschland, Deutschland-Farben
Artikelbild Sportbeutel "Trikot" Deutschland, Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-07264000-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07264000-00002
EAN/GTIN:
     4024869795637
Suchbegriffe:
Sonstige Fanartikel
Sonstige Stadiongadgets
Sonstiges Stadionzubehör
Schuhbeutel
Nicht nur für sportliche Kids. Sportbeutel in Trikotform und Deutschlandfarben mit Kordelzug. Als Rucksack oder Umhängetasche verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil/Nylon
Gewicht:
0,042 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.