Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandwichbox „ToGo“, behagliches blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sandwichbox „ToGo“, behagliches blau
Artikelbild Sandwichbox „ToGo“, behagliches blau
Detailansicht Sandwichbox „ToGo“, behagliches blau
Imagebild Sandwichbox „ToGo“, behagliches blau
Sandwichbox „ToGo“, behagliches blau
Artikel-Nr.:
     7702-07406043-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07406043-00000
EAN/GTIN:
     4024869327203
Suchbegriffe:
Einweg-Sandwichbox
Sandwichbox
Die perfekte Box für ein Sandwich zwischendurch – wer kann da widerstehen? Dank unserer neuen ToGo-Box ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sie ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
behagliches blau
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,058 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07406030-00000
ab € 1,05*
Ähnlich
elasto
07406055-00000
ab € 1,05*
Ähnlich
elasto
07406066-00000
ab € 1,05*
Ähnlich
elasto
07406002-00000
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.