Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandwichbox „ToGo“, raffiniertes rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sandwichbox „ToGo“, raffiniertes rot
Artikelbild Sandwichbox „ToGo“, raffiniertes rot
Detailansicht Sandwichbox „ToGo“, raffiniertes rot
Imagebild Sandwichbox „ToGo“, raffiniertes rot
Sandwichbox „ToGo“, raffiniertes rot
Artikel-Nr.:
     7702-07406066-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07406066-00000
EAN/GTIN:
     4024869327180
Suchbegriffe:
Einweg-Sandwichbox
Sandwichbox
Die perfekte Box für ein Sandwich zwischendurch – wer kann da widerstehen? Dank unserer neuen ToGo-Box ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sie ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
raffiniertes rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,058 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07406043-00000
ab € 1,05*
Ähnlich
elasto
07406030-00000
ab € 1,05*
Ähnlich
elasto
07406055-00000
ab € 1,05*
Ähnlich
elasto
07406002-00000
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.