Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsband "Nations", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Multifunktionsband "Nations", Deutschland-Farben
Artikelbild Multifunktionsband "Nations", Deutschland-Farben
Imagebild Multifunktionsband "Nations", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-07859022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07859022-00000
EAN/GTIN:
     4024869843789
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Sonstige Fanartikel
Ein Band, viele Funktionen. Zu verwenden als Stirnband, Armband, Rückspiegelüberzug (KFZ), Strumpfband und vieles mehr. Durch den gut verarbeiteten Gummizug sehr dehnbar und trotzdem formstabil.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
140 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil
Gewicht:
0,016 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.