Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohhut "Texas", natur/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Strohhut "Texas", natur/blau
Artikelbild Strohhut "Texas", natur/blau
Detailansicht Strohhut "Texas", natur/blau
Strohhut "Texas", natur/blau
Artikel-Nr.:
     7702-08066014-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08066014-00003
EAN/GTIN:
     4024869855188
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
sonnenhut blau
Einmal Cowboy sein. Cooler Strohhut im Cowboylook mit Klettverschluss-Band für Ihre Werbeanbringung. Hutbänder in vielen weiteren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
350 mm
Durchmesser:
355 mm
Hauptfarbe:
natur
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Stroh
Gewicht:
0,053 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
08066014-00005
ab € 2,21*
Ähnlich
elasto
08066014-00006
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
08066014-00066
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
08066014-00008
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
08066014-00007
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.