Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohhut "Texas", natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Strohhut "Texas", natur/weiß
Artikelbild Strohhut "Texas", natur/weiß
Detailansicht Strohhut "Texas", natur/weiß
Strohhut "Texas", natur/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-08066014-00007
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08066014-00007
EAN/GTIN:
     4024869215784
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
freizeithut weiss
Einmal Cowboy sein. Cooler Strohhut im Cowboylook mit Klettverschluss-Band für Ihre Werbeanbringung. Hutbänder in vielen weiteren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
350 mm
Durchmesser:
355 mm
Hauptfarbe:
natur
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Stroh
Gewicht:
0,053 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
08066014-00003
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
08066014-00005
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
08066014-00006
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
08066014-00066
ab € 2,23*
Ähnlich
elasto
08066014-00008
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.