Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett "Bamboo" mittel, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schneidbrett "Bamboo" mittel, natur
Artikelbild Schneidbrett "Bamboo" mittel, natur
Imagebild Schneidbrett "Bamboo" mittel, natur
Artikel-Nr.:
     7702-08360014-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08360014-00001
EAN/GTIN:
     4024869210819
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Etwas kompakter als der große Bruder, aber genauso stabil. Glattes Schneidbrett aus 10 mm starkem Bambusholz in 2 verschiedenen Farbtönen. Dieses Küchenutensil hat abgerundete Kanten und hat seine Besonderheit in den unterschiedlichen Faser-Richtungen der 3 Teile.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,288 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.