Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett "Woody" Wave, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schneidbrett "Woody" Wave, natur
Artikelbild Schneidbrett "Woody" Wave, natur
Imagebild Schneidbrett "Woody" Wave, natur
Schneidbrett "Woody" Wave, natur
Artikel-Nr.:
     7702-08362014-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08362014-00001
EAN/GTIN:
     4024869219126
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Wieso immer geradlinig? Das 8 mm starke Schneid- oder Brotzeitbrett hat an einer Seite eine Welle, an der es sich besonders gut halten und tragen lässt. Perfekt zum Servieren der vorher zubereiteten Speisen. Hergestellt aus unbehandeltem Buchenholz. Ausschließlich von Hand spülen.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Buchenholz
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.