Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitnesshandtuch "Keep Cool", grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fitnesshandtuch "Keep Cool", grau
Artikelbild Fitnesshandtuch "Keep Cool", grau
Detailansicht Fitnesshandtuch "Keep Cool", grau
Fitnesshandtuch "Keep Cool", grau
Imagebild Fitnesshandtuch "Keep Cool", grau
Fitnesshandtuch "Keep Cool", grau
Artikel-Nr.:
     7702-08378012-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08378012-00001
EAN/GTIN:
     4024869369692
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Tolles Fitnesshandtuch mit cooling effect. Mit kaltem Wasser leicht befeuchtet und gerollt um den Hals gelegt kühlt das Tuch einige Zeit. Ideal für den Sport drinnen und draußen. Kompakt aufzubewahren und leicht zu transportieren in einer Kunststoffdose mit Schraubdeckel inkl. Karabiner- Funktion. Maße Tuch: 80 x 30 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
162 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Textil/recycled-PET
Gewicht:
0,089 kg
Weitere Suchbegriffe: handtuch grau, hand tuch, elasto handtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
08378002-00000
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.