Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Aluminium", matt-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Aluminium", matt-silber
Artikelbild Vorratsdose "Aluminium", matt-silber
Detailansicht Vorratsdose "Aluminium", matt-silber
Imagebild Vorratsdose "Aluminium", matt-silber
Vorratsdose "Aluminium", matt-silber
Artikel-Nr.:
     7702-08456021-00009
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08456021-00009
EAN/GTIN:
     4024869264799
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die Robuste. Tolle Brotzeitbox aus Aluminium mit Klemmbügeln für sicheres Verschließen. Der Deckel ist komplett abnehmbar. Erhältlich in matt und glänzend.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
matt-silber
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,158 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
08456021-00000
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.