Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, weiß
Artikelbild Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, weiß
Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-09975001-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09975001-00001
EAN/GTIN:
     4024869317051
Suchbegriffe:
9975
flasche
aluminiumflasche
Trinkflasche
Sportflasche aus Aluminium mit dichtem Schraubverschluss und Schlüsselring mit Karabiner. Füllmenge: 0,6 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
205 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,085 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09975003-00003
ab € 3,03*
Ähnlich
elasto
09975006-00003
ab € 3,03*
Ähnlich
elasto
09975002-00000
ab € 3,03*
Ähnlich
elasto
09975021-00003
ab € 3,03*
Ähnlich
elasto
09975021-00004
ab € 3,03*
Ähnlich
elasto
09975001-00000
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.